LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400P 3x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 1m -> 3m G49790 - 70002629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49790
Gyártói cikkszám
70002629
Gyártói típuskód
ÖLFLEX SPIRAL 400P 3x0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 400P 3x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 1m -> 3m