Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRÁL 400P 3X1,5 1->3m Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5 mm2 spirálkáb GT06087 - 70002688

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRÁL 400P 3X1,5 1->3m Vezérlőkábel 300/500V   3 x  1,5 mm2 spirálkáb GT06087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Érjelölés - számjegy

  • Spirálhossz (kihúzott) - 3000 mm

  • Spirálhossz (zárt) - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06087

Gyártói cikkszám

70002688

Gyártói típuskód

ÖLFLEX SPIRÁL 400P 3X1,5 1->3m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Érjelölés:

számjegy

Spirálhossz (kihúzott):

3000 mm

Spirálhossz (zárt):

1000 mm

Tűzterjedés gátló:

nem

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRÁL 400P 3X1,5 1->3m Vezérlőkábel 300/500V 3 x 1,5 mm2 spirálkáb