Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400P 5x2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT25721 - 70002724

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Érjelölés - számjegy

  • Spirálhossz (kihúzott) - 5000 mm

  • Spirálhossz (zárt) - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25721

Gyártói cikkszám

70002724

Gyártói típuskód

ÖLFLEX SPIRAL 400P 5x2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

5

Érjelölés:

számjegy

Spirálhossz (kihúzott):

5000 mm

Spirálhossz (zárt):

2000 mm

Tűzterjedés gátló:

nem

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

10 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 400P 5x2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V