LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400P 7x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT06928 - 70002669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 7
Érjelölés - számjegy
Spirálhossz (kihúzott) - 5000 mm
Spirálhossz (zárt) - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06928
Gyártói cikkszám
70002669
Gyártói típuskód
ÖLFLEX SPIRAL 400P 7G1/2000
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
7
Érjelölés:
számjegy
Spirálhossz (kihúzott):
5000 mm
Spirálhossz (zárt):
2000 mm
Tűzterjedés gátló:
nem
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 400P 7x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V