LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700 Vezérlőkábel 450/750V 7 x 1 mm2 spirál / sárga 1,7m->5m SN005827 - 73220142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 7
Érjelölés - számjegy
Spirálhossz (kihúzott) - 5000 mm
Spirálhossz (zárt) - 1700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005827
Gyártói cikkszám
73220142
Gyártói típuskód
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
7
Érjelölés:
számjegy
Spirálhossz (kihúzott):
5000 mm
Spirálhossz (zárt):
1700 mm
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-1-2 szerint
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
sárga
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
10.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700 Vezérlőkábel 450/750V 7 x 1 mm2 spirál / sárga 1,7m->5m