LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 540 P Vezérlőkábel spirál sárga 450/750V GT52396 - 73220155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 7
Érjelölés - számjegy
Spirálhossz (kihúzott) - 1000 mm
Spirálhossz (zárt) - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52396
Gyártói cikkszám
73220155
Gyártói típuskód
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1,5/350
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
7
Érjelölés:
számjegy
Spirálhossz (kihúzott):
1000 mm
Spirálhossz (zárt):
350 mm
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-1-2 szerint
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
sárga
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
13.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-50 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 540 P Vezérlőkábel spirál sárga 450/750V