LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 540P 2x1,5 Vezérlőkábel 450/750V 2 x 1,5 mm2 spirál/sárga GT02946 - 73220145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Érjelölés - szín
Spirálhossz (kihúzott) - 3500 mm
Spirálhossz (zárt) - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02946
Gyártói cikkszám
73220145
Gyártói típuskód
ÖLFLEX SPIRAL 540P 2x1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Érjelölés:
szín
Spirálhossz (kihúzott):
3500 mm
Spirálhossz (zárt):
1000 mm
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-1-2 szerint
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Védővezetővel:
Nem
Köpeny színe:
sárga
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-50 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 540P 2x1,5 Vezérlőkábel 450/750V 2 x 1,5 mm2 spirál/sárga