LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 540P 4x0,75/500 Vezérlőkábel 300/500V 1m -> 3m GT02948 - 70002635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02948
Gyártói cikkszám
70002635
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G0,75/1000
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 540P 4x0,75 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 0,75mm2 spirál/sárga