LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 550P 3x2,5 Vezérlőkábel spirál 450/750V sárga GT25839 - 0013631
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Köpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2698 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774618463
Sonepar cikkszám
GT25839
Gyártói cikkszám
0013631
Gyártói típuskód
ÖLFLEX SPIRAL 550P 3x2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Köpeny színe:
narancs
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
450 V
AWG-méret:
14
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
14 kcmil
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
gumi
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
10.6 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
132.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
42.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-90 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem