MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 5x 0,14 UNITRONI Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5x0,14 mm2 0,5m-2m GT60598 - 73220219-85576

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 5x 0,14 UNITRONI Vezérlőkábel olajálló 300/500V  5x0,14 mm2 0,5m-2m GT60598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60598

Gyártói cikkszám

73220219-85576

Gyártói típuskód

ÖLFLEX SPIRAL 5x 0,14 UNITRONI

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 5x 0,14 UNITRONI Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5x0,14 mm2 0,5m-2m