MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL PUR 12G0,75 feke Vezérlőkábel spirál olajálló 300/500V 12x0,75 mm2 2,5m/10m GT63970 - ÖLFLEX SPIRAL PUR 12G0,75 feke

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL PUR 12G0,75 feke Vezérlőkábel spirál olajálló 300/500V 12x0,75 mm2 2,5m/10m GT63970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63970

Gyártói cikkszám

ÖLFLEX SPIRAL PUR 12G0,75 feke

Gyártói típuskód

ÖLFLEX SPIRAL PUR 12G0,75 feke

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX SPIRAL PUR 12G0,75 feke Vezérlőkábel spirál olajálló 300/500V 12x0,75 mm2 2,5m/10m