Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® CLASSIC 110 7x1 BK fekete vezérlőkábel 300/500V SN187002 - 1119247

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® CLASSIC 110 7x1 BK  fekete vezérlőkábel 300/500V SN187002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187002

Gyártói cikkszám

1119247

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1 BK

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX® CLASSIC 110 7x1 BK fekete vezérlőkábel 300/500V