Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7x1.5 vezérlőkábel árnyékolt 300/500V SN197736 - 1125307

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7x1.5 vezérlőkábel árnyékolt 300/500V SN197736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN197736

Gyártói cikkszám

1125307

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7x1.5 vezérlőkábel árnyékolt 300/500V