Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2x0.5 árnyékolt hőálló (-55°C - 125°C) kábel 300/500V SN196278 - 1024400

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2x0.5 árnyékolt hőálló (-55°C - 125°C) kábel 300/500V SN196278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196278

Gyártói cikkszám

1024400

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2x0.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2x0.5 árnyékolt hőálló (-55°C - 125°C) kábel 300/500V