Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4x2.5 Teflon szigetelésű kábel 300/500V SN189873 - 00912353

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4x2.5 Teflon szigetelésű kábel 300/500V SN189873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189873

Gyártói cikkszám

00912353

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4G2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX® HEAT 205 MC 4x2.5 Teflon szigetelésű kábel 300/500V