LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 BK vezérlőkábel árnyékolt fekete 0,6/1 kV SN015961 - 0036448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015961
Gyártói cikkszám
0036448
Gyártói típuskód
ÖLF SER. 2YSLCYK-JB 3X70+3G10
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; ÖLF SER. 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 Vezérlőkábel árnyékolt 2YSLCYK-JB 3X70+3G10 fekete