LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1x1.5 piros egyeres PVC szigetelt vezeték 450/750V UL 1015 SN018430 - 4160404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszín - piros
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018430
Gyártói cikkszám
4160404
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1x1.5 RD
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszín:
piros
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 RD Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5 mm2 piros UL 1015