LAPP-KÁBEL - PTE 12-1000 Jelölő tartó GT33012 - 83252027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Áttetsző - Igen
Szélesség - 12 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33012
Gyártói cikkszám
83252027
Gyártói típuskód
PTE 12-1000
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
12 mm
Magasság:
1000 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; PTE 12-1000 Jelölő tartó