Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - SIF 1x16 fehér 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig SN157667 - 0056105

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SIF 1x16 fehér 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig SN157667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.3 kV

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 180 °C

  • Névleges feszültség U - 0.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157667

Gyártói cikkszám

0056105

Gyártói típuskód

SIF 1x16 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.3 kV

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

180 °C

Névleges feszültség U:

0.5 kV

SIF 1x16 fehér 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig