LAPP-KÁBEL - SIF 1x2,5 barna 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig GT79301 - 0052003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Árnyékolás - Nem
Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774688848
Sonepar cikkszám
GT79301
Gyártói cikkszám
0052003
Gyártói típuskód
SIF 1x2.5 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Árnyékolás:
Nem
Érszigetelés specifikálása:
gumi (szilikon)
Érszín:
barna
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-180 °C
Külső átmérő kb.:
3.4 mm
Névleges feszültség U:
500 V
Füstszegény IEC 61034-2 szerint:
Nem