Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SIF/GL 1x16 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig GT74346 - 0065110

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SIF/GL 1x16 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig GT74346

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Árnyékolás - Nem

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (szilikon)

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774690032

Sonepar cikkszám

GT74346

Gyártói cikkszám

0065110

Gyártói típuskód

SIF/GL 1x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Árnyékolás:

Nem

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Érszín:

fehér

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Külső átmérő kb.:

8.4 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SIF/GL 1x 16 Szilikonvezeték 300/500V 1x 16 mm2 üvegszálas