Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SIF/GL 1x25 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig G47656 - 0065111

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SIF/GL 1x25 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig G47656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -50-180 °C

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774689944

Sonepar cikkszám

G47656

Gyártói cikkszám

0065111

Gyártói típuskód

SIF/GL 1x25

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

fehér

Külső átmérő (megközelítőleg):

3.2 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SIF/GL 1x 25 fehér Szilikonvezeték üvegszálas sodrott 300/500V