Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SIF/GL 1x4 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig B00000000055810 - 0065107

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SIF/GL 1x4 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig B00000000055810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - nincs

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 180 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774689982

Sonepar cikkszám

B00000000055810

Gyártói cikkszám

0065107

Gyártói típuskód

SIF/GL 1x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

nincs

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

180 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Vezetékanyag:

réz

Vezető felület:

ónozott

AWG-méret:

12

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

12 kcmil

Csavart érpár:

Nem

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

szín

Érszín:

fehér

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Védőborítás:

egyéb

Kábel páncélozása/páncél:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

4.6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

27.6 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SIF/GL 1x 4 Szilikonvezeték 300/500V 1x 4 mm2 SIF/GL üvegsz.