Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SIF/GL 1x6 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig GT03137 - 0065108

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SIF/GL 1x6 300/500V Szilikonvezeték üvegszál-szövet borítással, fehér, hőálló 180°C-ig GT03137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - nincs

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 180 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774689999

Sonepar cikkszám

GT03137

Gyártói cikkszám

0065108

Gyártói típuskód

SIF/GL 1x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

nincs

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

180 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Vezetékanyag:

réz

Vezető felület:

ónozott

AWG-méret:

10

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

10 kcmil

Csavart érpár:

Nem

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

szín

Érszín:

fehér

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Védőborítás:

egyéb

Kábel páncélozása/páncél:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

32.4 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; SIF/GL 1x 6 Szilikonvezeték 300/500V 1x 6 mm2 üvegszálas