LAPP-KÁBEL - SILVYN US-AS 11 Tömszelence végzáró, gégecsőhöz PG11 GT35496 - 61802200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12.5 mm
Anyag - fém
Anyagminőség - sárgaréz
Zárt végkupak - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35496
Gyártói cikkszám
61802200
Gyártói típuskód
SILVYN US-AS 11
Névleges átmérő:
12.5 mm
Anyag:
fém
Anyagminőség:
sárgaréz
Zárt végkupak:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; SILVYN US-AS 11 Tömszelence végzáró, gégecsőhöz PG11