LAPP-KÁBEL - SKINDICHT KU-M Tömszelence M25-M20 szűkítő GT54604 - 52104474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54604
Gyártói cikkszám
52104474
Gyártói típuskód
SKINDICHT KU-M
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
29 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINDICHT KU-M Tömszelence M25-M20 szűkítő