LAPP-KÁBEL - SKINDICHT MR PG16/11 Tömszelence SZŰKÍTŐ PG16-PG11 , fém SN003662 - 52003830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003662
Gyártói cikkszám
52003830
Gyártói típuskód
SKINDICHT MR PG16/11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
24 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINDICHT MR PG16/11 Tömszelence SZŰKÍTŐ PG16-PG11 , fém