LAPP-KÁBEL - SKINDICHT RWV PG 13,5 Tömszelence fém ívelt PG13,5 IP55 GT92003 - 52004210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10.5 mm
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92003
Gyártói cikkszám
52004210
Gyártói típuskód
SKINDICHT RWV PG 13,5
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10.5 mm
Védettség (IP):
IP55
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
23 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINDICHT RWV PG 13,5 Tömszelence fém ívelt PG13,5