LAPP-KÁBEL - SKINDICHT SHV-M-VITON 20x1,5 Tömszelence fém SHV-M-VITON 20x1,5/11/7 SN011665 - 52105460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 5.8-6.8 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011665
Gyártói cikkszám
52105460
Gyártói típuskód
SKINDICHT SHV-M-VITON 20x1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
5.8-6.8 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-200 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINDICHT SHV-M-VITON 20x1,5 Tömszelence fém SHV-M-VITON 20x1,5/11/7