LAPP-KÁBEL - Skindicht SR 21/19 Tömszelence 21 IP65 GT18109 - 52001100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 17-19 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18109
Gyártói cikkszám
52001100
Gyártói típuskód
Skindicht SR 21/19
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
17-19 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP65
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
30 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Skindicht SR 21/19 Tömszelence 21