LAPP-KÁBEL - SKINDICHT SVF-M 25X1,5/21 Tömszelence fém SN115827 - 52107340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115827
Gyártói cikkszám
52107340
Gyártói típuskód
SKINDICHT SVF-M 25X1,5/21
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
SKINDICHT SVF-M 25X1,5/21 Tömszelence fém