Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINDICHT SVF-M 32X1,5/29 Tömszelence fém SN005980 - 52107350

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINDICHT SVF-M 32X1,5/29 Tömszelence fém SN005980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

  • Anyagminőség - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005980

Gyártói cikkszám

52107350

Gyártói típuskód

SKINDICHT SVF-M 32X1,5/29

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

8 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

40 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINDICHT SVF-M 32X1,5/29 Tömszelence fém SVF-M 32x1,5/29