LAPP-KÁBEL - SKINDICHT SVF-M 50X1,5/42 Tömszelence fém SN115826 - 52107370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115826
Gyártói cikkszám
52107370
Gyártói típuskód
SKINDICHT SVF-M 50X1,5/42
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
SKINDICHT SVF-M 50X1,5/42 Tömszelence fém