LAPP-KÁBEL - SKINDICHT SVF-M 63X1,5/48 Tömszelence fém SN118215 - 52107380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118215
Gyártói cikkszám
52107380
Gyártói típuskód
SKINDICHT SVF-M 63X1,5/48
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
SKINDICHT SVF-M 63X1,5/48 Tömszelence fém