LAPP-KÁBEL - SKINDICHT SVFK-M 32/21 Tömszelence műanyag lapos kábelhez SN152246 - 52107901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152246
Gyártói cikkszám
52107901
Gyártói típuskód
SKINDICHT SVFK-M 32/21
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-80 °C
SKINDICHT SVFK-M 32/21 Tömszelence műanyag lapos kábelhez