LAPP-KÁBEL - SKINDICHT® SR-M 20X1.5/16/13 fém tömszelence törésgátlóval SN170065 - 52106480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 12-13 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170065
Gyártói cikkszám
52106480
Gyártói típuskód
SKINDICHT® SR-M 20X1.5/16/13
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
12-13 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
SKINDICHT® SR-M 20X1.5/16/13 fém tömszelence törésgátlóval