LAPP-KÁBEL - SKINDICHT® SR PG 16/13 Tömszelence PG 16 Befogási tartomány 11.5 - 13 mm . kulcsnyílás: 24 sárgaréz nikkelezett UV-álló IP 65 GT18108 - 52001060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 7.5-9 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18108
Gyártói cikkszám
52001060
Gyártói típuskód
SKINDICHT® SR PG 16/13
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
7.5-9 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP65
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
20 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Skindicht SR 11/09 Tömszelence 11