LAPP-KÁBEL - SKINTOP BS-M 12X1,5 RAL 7035 LGY SN099321 - 53111800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Kábelátmérőhöz - 3.5-7 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099321
Gyártói cikkszám
53111800
Gyártói típuskód
SKINTOP BS-M 12X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Kábelátmérőhöz:
3.5-7 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
15 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
SKINTOP BS-M 12X1,5 RAL 7035 LGY