LAPP-KÁBEL - SKINTOP BS-M 32x1.5 RAL9005 fekete törésgátlós tömszelence SN096686 - 53111740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 9-21 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096686
Gyártói cikkszám
53111740
Gyártói típuskód
SKINTOP® BS-M 32X1.5 RAL 9005 BK
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
9-21 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
SKINTOP BS-M 32x1.5 RAL9005 fekete törésgátlós tömszelence