LAPP-KÁBEL - SKINTOP BS PG 16 RAL 9005 fekete tömszelence SN129754 - 53015840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 9-14 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129754
Gyártói cikkszám
53015840
Gyártói típuskód
SKINTOP BS PG 16 RAL 9005 BK
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
9-14 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
27 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
SKINTOP BS PG 16 RAL 9005 fekete tömszelence