Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 fekete törésgátlós tömszelence SN132291 - 53015810

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP BS PG 9 RAL 9005  fekete törésgátlós tömszelence SN132291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Kábelátmérőhöz - 3.5-8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132291

Gyártói cikkszám

53015810

Gyártói típuskód

SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 BK

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Kábelátmérőhöz:

3.5-8 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kulcsméret:

19 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 fekete törésgátlós tömszelence