LAPP-KÁBEL - SKINTOP DIX-M 20250 Tömszelence kábel bevezető M20 2x5 mm lyuk GT90262 - 53320250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Üvegszállal megerősített - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90262
Gyártói cikkszám
53320250
Gyártói típuskód
SKINTOP DIX-M 20250
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; SKINTOP DIX-M 20250 Tömszelence kábel bevezető M20 2x5 mm lyuk