Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP DIX-M 32650 Tömszelence kábel bevezető M40 5x9mm lyuk SN124176 - 53340590

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP DIX-M 32650 Tömszelence kábel bevezető M40 5x9mm lyuk SN124176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Védettség (IP) - IP68

  • Alkalmazási hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124176

Gyártói cikkszám

53340590

Gyártói típuskód

SKINTOP-DIX-M40590

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Védettség (IP):

IP68

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

SKINTOP DIX-M 32650 Tömszelence kábel bevezető M40 5x9mm lyuk