LAPP-KÁBEL - SKINTOP DIX-M Többszörös tömítőbetét, M 32, Kábelbevezetések száma: 2db., furat átmérő: 7mm, fekete GT74720 - 53332270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Üvegszállal megerősített - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74720
Gyártói cikkszám
53332270
Gyártói típuskód
SKINTOP DIX-M 32270
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; SKINTOP DIX-M 32270 Tömszelence kábel bevezető M32 2x7mm lyuk