Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP DIX-M Többszörös tömítőbetét, M 32, Kábelbevezetések száma: 4db., furat átmérő: 7mm, fekete SN058454 - 53332470

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP DIX-M Többszörös tömítőbetét, M 32, Kábelbevezetések száma: 4db., furat átmérő: 7mm, fekete SN058454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Védettség (IP) - IP68

  • Alkalmazási hőmérséklet - -40-100 °C

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058454

Gyártói cikkszám

53332470

Gyártói típuskód

SKINTOP DIX-M 32470

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Védettség (IP):

IP68

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP DIX-M 32470 Tömszelence kábel bevezető M32 4x7mm lyuk