LAPP-KÁBEL - SKINTOP GMP-GL-M 16x1,5 SGY Tömszelence ellenanya müa. ezüstszürke GT54598 - 53119010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 5 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54598
Gyártói cikkszám
53119010
Gyártói típuskód
SKINTOP GMP-GL-M 16x1,5 SGY
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 SGY Tömszelence M16x1,5 ellenanya müa. ezüstszürke