LAPP-KÁBEL - SKINTOP GMP-GL-M 20x1.5 Tömszelence ellenanya, műanyag, ezüsszürke GT54599 - 53119020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 6 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54599
Gyártói cikkszám
53119020
Gyártói típuskód
SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
6 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
27 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP GMP-GL-M 20X1,5 Tömszelence M20x1,5 ellenanya müa