Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP GMP-GL-M 25X1.5 Tömszelence M25x1,5 ellenanya müa GT54600 - 53119030

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP GMP-GL-M 25X1.5 Tömszelence M25x1,5 ellenanya müa GT54600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54600

Gyártói cikkszám

53119030

Gyártói típuskód

SKINTOP GMP-GL-M 25X1.5

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

6 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

34 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP GMP-GL-M 25X1,5 Tömszelence M25x1,5 ellenanya müa