Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5 LGY Tömszelence M32x1,5 ellenanya müa. világos szürke SN005250 - 53119043

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5  LGY Tömszelence M32x1,5 ellenanya müa.  világos szürke SN005250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005250

Gyártói cikkszám

53119043

Gyártói típuskód

SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5 LGY

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

7 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

41 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5 LGY Tömszelence M32x1,5 ellenanya müa. világos szürke