LAPP-KÁBEL - SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5 Tömszelence M32x1,5 ellenanya müa GT54601 - 53119040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 7 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54601
Gyártói cikkszám
53119040
Gyártói típuskód
SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
7 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
41 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5 Tömszelence M32x1,5 ellenanya müa